イスカル
チップ RNMG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
両面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40674812
RNMG120400 IC8150
IC8150
¥
14,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674821
RNMG120400 IC8250
IC8250
¥
15,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください