イスカル
チップ SPMR
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678522
SPMR090304 IC8250
9.52
0.4
IC8250
9.52
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678531
SPMR090308 IC8250
9.52
0.8
IC8250
9.52
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678547
SPMR 090308 IC9350
9.52
0.8
IC9350
9.52
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678565
SPMR 120304 IC8250
12.7
0.4
IC8250
12.7
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678574
SPMR 120304 IC9150
12.7
0.4
IC9150
12.7
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678583
SPMR120308 IC8250
12.7
0.8
IC8250
12.7
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678592
SPMR120308 IC9150
12.7
0.8
IC9150
12.7
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678601
SPMR 120308 IC9250
12.7
0.8
IC9250
12.7
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678617
SPMR 120312 IC8150
12.7
1.2
IC8150
12.7
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678626
SPMR 120312 IC9250
12.7
1.2
IC9250
12.7
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678513
SPMR 090304
9.52
0.4
IC8150
9.52
¥
7,800
取扱い終了
40678556
SPMR 120304
12.7
0.4
IC3028
12.7
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください