イスカル
チップ SPMT-R-HQ-M
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
材質
選択してください
DT7150
IC30N
IC328
IC330
IC808
IC810
IC830
IC910
IC4010
IC4050
IC4100
IC5100
IC5400
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678635
SPMT100404R-HQ-M IC910
IC910
0.4
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40678644
SPMT100408R-HQ-M IC30N
IC30N
0.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40678653
SPMT100408R-HQ-M IC4050
IC4050
0.8
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678662
SPMT 100408TR-HQ-M IC5400
IC5400
0.8
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678671
SPMT 100408TR-HQ-M IC4100
IC4100
0.8
¥
9,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678687
SPMT100408TR-HQ-M DT7150
DT7150
0.8
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678696
SPMT 100408TR-HQ-M IC330
IC330
0.8
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678705
SPMT100408TR-HQ-M IC5100
IC5100
0.8
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678714
SPMT100408TR-HQ-M IC808
IC808
0.8
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678723
SPMT 100408TR-HQ-M IC810
IC810
0.8
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678732
SPMT100408TR-HQ-M IC830
IC830
0.8
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678766
SPMT100416R-HQ-M IC328
IC328
1.6
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678741
SPMT 100408TR-HQ-M IC4010
IC4010
0.8
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
40678757
SPMT 100408TR-HQ-M IC4050
IC4050
0.8
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください