イスカル
チップ T490 LNMX
材質
DT7150
形状
長方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40679581
T490 LNMX 0804PN-R DT7150
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください