チップ VNMG

チップ VNMG - イスカルチップ VNMG - イスカル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40683273VNMG160404 IC30N16.60.4
14,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
40683404VNMG 16041216.61.2
11,400
取扱い終了
40683422VNMG 220408220.8
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする