曜日別特売

チップ VNMM-PP

チップ VNMM-PP - イスカルチップ VNMM-PP - イスカル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40683447VNMM 12T304-PP IC203.970.4IC20
9,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683456VNMM 12T304-PP IC82503.970.4IC8250
13,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683474VNMM 12T308-PP IC82503.970.8IC8250
13,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683465VNMM 12T308-PP IC91503.970.8IC9150
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする