曜日別特売

チップ S845 SNMU

チップ S845 SNMU - イスカルチップ S845 SNMU - イスカルチップ S845 SNMU - イスカルチップ S845 SNMU - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40674952S845 SNMU 1305ANR-MM IC5400IC5400
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674961S845 SNMU 1305ANR-MM IC4050IC4050
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674977S845SNMU1305ANR-MM IC330IC330
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674995S845 SNMU 1305ANR-MM IC830IC830
18,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40675004S845SNMU1305ANTR DT7150DT7150
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675013S845SNMU1305ANTR IC5100IC5100
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675022S845SNMU1305ANTR IC810IC810
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674986S845SNMU1305ANR-MM IC808IC808
18,600
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする