MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SCMT-JE
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40913135
SCMT09T304-JE GM25
0.4
GM25
¥
13,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40913153
SCMT09T308-JE GM25
0.8
GM25
¥
13,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40913126
SCMT09T304-JE
0.4
IP2000
オープン
取扱い終了
40913144
SCMT09T308-JE
0.8
IP2000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください