MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ RCMM
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
10
12
16
20
厚さ(mm)
3.18
4.76
6.35
材質
GM25
HG8010
HG8025
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40912033
RCMM1003M0 GM25
10
3.18
GM25
10
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912042
RCMM1003M0 HG8025
10
3.18
HG8025
10
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912085
RCMM1204M0 GM25
12
4.76
GM25
12
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912094
RCMM1204M0 HG8025
12
4.76
HG8025
12
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40912103
RCMM1204M0 HG8010
12
4.76
HG8010
12
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912182
RCMM2006M0 GM25
20
6.35
GM25
20
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912051
RCMM1003M0
10
3.18
HG8010
10
オープン
取扱い終了
40912146
RCMM1606M0
16
6.35
HG8025
16
オープン
取扱い終了
40912155
RCMM1606M0
16
6.35
HG8010
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください