曜日別特売

チップ 2NU-CNGA

チップ 2NU-CNGA - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412838552NU-CNGA120404 BN35012.74.760.4BN3502.5
7,070
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
412838732NU-CNGA120404 BN200012.74.760.4BN20002.5
7,070
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
412838912NU-CNGA120404 BN100012.74.760.4BN10002.5
7,070
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
412839862NU-CNGA120408 BN35012.74.760.8BN3502.4
7,070
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
412840042NU-CNGA120408 BN200012.74.760.8BN20002.4
7,070
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
412840222NU-CNGA120408 BN100012.74.760.8BN10002.4
7,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
412841012NU-CNGA120412 BN35012.74.761.2BN3502.3
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412841262NU-CNGA120412 BN200012.74.761.2BN20002.3
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412841442NU-CNGA120412 BN100012.74.761.2BN10002.3
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412838822NU-CNGA120404 BN750012.74.760.4BN75002.5
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
412840132NU-CNGA120408 BN750012.74.760.8BN75002.4
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
412841352NU-CNGA120412 BN750012.74.761.2BN75002.3
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
412838642NU-CNGA120404 BN70012.74.760.4BN7002.5
6,730
取扱い終了
412839952NU-CNGA120408 BN70012.74.760.8BN7002.4
6,730
取扱い終了
412841172NU-CNGA120412 BN70012.74.761.2BN7002.3
6,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
412838822NU-CNGA120404 BN7500642850462NU-CNGA120404 BN71152NU-CNGA120404 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64285046スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
412840132NU-CNGA120408 BN7500642851592NU-CNGA120408 BN71152NU-CNGA120408 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64285159スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
412841352NU-CNGA120412 BN7500642852382NU-CNGA120412 BN71152NU-CNGA120412 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64285238スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする