住友電工ハードメタル
チップ 2NU-SNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
2.1
2.3
2.5
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材質
BN700
BN1000
BN2000
BNC500
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283575
2NC-SNGA120408 BNC500
2.3
0.8
BNC500
¥
7,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41283584
2NC-SNGA120412 BNC500
2.1
1.2
BNC500
¥
7,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41284537
2NU-SNGA120404 BN2000
2.5
0.4
BN2000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284573
2NU-SNGA120408 BN2000
2.3
0.8
BN2000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284582
2NU-SNGA120408 BN1000
2.3
0.8
BN1000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284616
2NU-SNGA120412 BN2000
2.1
1.2
BN2000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284625
2NU-SNGA120412 BN1000
2.1
1.2
BN1000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284564
2NU-SNGA120408 BN700
2.3
0.8
BN700
¥
6,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください