住友電工ハードメタル
チップ 2NU-VNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41284652
2NU-VNGA160404 BN350
2.8
0.4
BN350
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
41284661
2NU-VNGA160404 BN2000
2.8
0.4
BN2000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
41284695
2NU-VNGA160404 BN1000
2.8
0.4
BN1000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284731
2NU-VNGA160408 BN350
2
0.8
BN350
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
41284756
2NU-VNGA160408 BN2000
2
0.8
BN2000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
41284774
2NU-VNGA160408 BN1000
2
0.8
BN1000
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
41284677
2NU-VNGA160404 BN700
2.8
0.4
BN700
¥
6,730
取扱い終了
41284686
2NU-VNGA160404 BN7500
2.8
0.4
BN7500
¥
7,070
取扱い終了
返品不可
41284747
2NU-VNGA160408 BN700
2
0.8
BN700
¥
6,730
取扱い終了
41284765
2NU-VNGA160408 BN7500
2
0.8
BN7500
¥
7,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください