曜日別特売

チップ DNMX

チップ DNMX - 住友電工ハードメタルチップ DNMX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41306937DNMX150402 DA10000.2
16,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
41306946DNMX150404 DA10000.4
16,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
41306991DNMX150408 DA10000.8
16,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41307043DNMX150412 DA10001.2
16,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする