チップ RPGW

チップ RPGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41315267RPGW0803M0 AC510U1箱(10個)83.18AC510U8
19,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41315276RPGW0803M0 DA10001個83.18DA10008
48,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
41315285RPGW1004M0 AC510U1箱(10個)104.76AC510U10
27,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
41315294RPGW1004M0 G10E1箱(10個)104.76G10E10
20,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
41315303RPGW1204M0 AC510U1箱(10個)124.76AC510U12
34,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41315312RPGW1604M0 G10E1箱(10個)164.76G10E16
36,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする