住友電工ハードメタル
チップ SNGN
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
2
材質
選択してください
BN700
BN2000
BNS800
BNX20
T1500A
内容量
1個
1箱(10個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317647
SNGN120408 T1500A
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
T1500A
12.7
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
41317656
SNGN120408 BN2000
1個
12.7
4.76
0.8
BN2000
12.7
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41317665
SNGN120412 BN2000
1個
12.7
4.76
1.2
BN2000
12.7
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41317674
SNGN120412 BNX20
1個
12.7
4.76
1.2
BNX20
12.7
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41317622
SNGN090308-B BN700
1個
9.525
3.18
0.8
BN700
9.525
¥
20,300
取扱い終了
41317631
SNGN090308LF BNS800
1個
9.525
3.18
0.8
BNS800
9.525
¥
25,400
取扱い終了
41317683
SNGN120420 BNS800
1個
12.7
4.76
2
BNS800
12.7
¥
39,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください