曜日別特売

チップ SNMA

チップ SNMA - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317753SNMA120408 BN20001個0.8BN2000
13,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41317796SNMA120412 BN20001個1.2BN2000
13,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41317814SNMA120416 AC420K1箱(10個)1.6AC420K
12,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41317717SNMA120404 AC420K1箱(10個)0.4AC420K
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41317726SNMA1204041箱(10個)0.4AC410K
12,100
取扱い終了
41317735SNMA120408 AC420K1箱(10個)0.8AC420K
12,900
取扱い終了
返品不可
41317744SNMA1204081箱(10個)0.8AC410K
12,100
取扱い終了
41317762SNMA120408 BN7001個0.8BN700
12,600
取扱い終了
41317771SNMA120412 AC420K1箱(10個)1.2AC420K
12,900
取扱い終了
返品不可
41317787SNMA1204121箱(10個)1.2AC410K
12,100
取扱い終了
41317805SNMA120412 BN7001個1.2BN700
12,600
取扱い終了
41317823SNMA1204161箱(10個)1.6AC410K
12,100
取扱い終了
41317832SNMA120420 AC420K1箱(10個)2AC420K
12,900
取扱い終了
返品不可
41317841SNMA1204201箱(10個)2AC410K
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41317717SNMA120404 AC420K64314331SNMA120404 AC4125KSNMA120404 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64314331スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする