曜日別特売

チップ SNMN

チップ SNMN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全17種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
17種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41322285SNMN120404 ST10P12.70.4ST10P12.7
13,100
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
41322312SNMN120408 AC510U12.70.8AC510U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41322321SNMN120408 T1500A12.70.8T1500A12.7
12,800
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
41322346SNMN120412 ACK30012.71.2ACK30012.7
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41322364SNMN120412 AC510U12.71.2AC510U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41322373SNMN120412 AC530U12.71.2AC530U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41322407SNMN120416 AC510U12.71.6AC510U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41322416SNMN120420 AC530U12.72AC530U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41322425SNMN120424 AC530U12.72.4AC530U12.7
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41322434SNMN190412 A3019.051.2A3019.05
24,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
58076532SNMN120408 T1000A12.70.8T1000A12.7
12,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41322294SNMN120408 AC420K12.70.8AC420K12.7
17,200
取扱い終了
返品不可
41322303SNMN12040812.70.8AC410K12.7
12,100
取扱い終了
41322337SNMN120412 AC420K12.71.2AC420K12.7
17,200
取扱い終了
返品不可
41322355SNMN12041212.71.2AC410K12.7
12,100
取扱い終了
41322382SNMN120416 AC420K12.71.6AC420K12.7
17,200
取扱い終了
返品不可
41322391SNMN12041612.71.6AC410K12.7
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする