曜日別特売

チップ SPGN

チップ SPGN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41322802SPGN090304 T1500A1箱(10個)9.5250.4T1500A9.525
15,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
41322827SPGN090308 T1500A1箱(10個)9.5250.8T1500A9.525
15,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41322836SPGN090308 AC510U1箱(10個)9.5250.8AC510U9.525
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41322854SPGN120304 AC510U1箱(10個)12.70.4AC510U12.7
25,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41322863SPGN120304 T1500A1箱(10個)12.70.4T1500A12.7
19,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
41322872SPGN120308 AC510U1箱(10個)12.70.8AC510U12.7
25,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
41322881SPGN120308 T1500A1箱(10個)12.70.8T1500A12.7
19,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
41322811SPGN090304 BN7001個9.5250.4BN7009.525
13,400
取扱い終了
41322845SPGN090308 BN7001個9.5250.8BN7009.525
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする