曜日別特売

チップ SPMN

チップ SPMN - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全25種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
25種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323073SPMN090304 T1500A9.5253.180.4T1500A9.525
8,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41323107SPMN090308 T1500A9.5253.180.8T1500A9.525
8,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41323134SPMN120304 ST10P12.73.180.4ST10P12.7
10,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
41323161SPMN120308 AC510U12.73.180.8AC510U12.7
13,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
41323177SPMN120308 ST10P12.73.180.8ST10P12.7
10,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41323186SPMN120308 T1500A12.73.180.8T1500A12.7
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
41323204SPMN120312 ACK20012.73.181.2ACK20012.7
13,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41323213SPMN120312 ACK30012.73.181.2ACK30012.7
13,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
41323231SPMN120312 AC510U12.73.181.2AC510U12.7
13,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
41323247SPMN120312 AC530U12.73.181.2AC530U12.7
13,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
41323256SPMN120312 T1500A12.73.181.2T1500A12.7
10,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323265SPMN150408 AC510U15.8754.760.8AC510U15.875
24,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58076541SPMN090308 T1000A9.5253.180.8T1000A9.525
8,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
58076557SPMN120308 T1000A12.73.180.8T1000A12.7
10,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
58076566SPMN120312 T1000A12.73.181.2T1000A12.7
10,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41323055SPMN090304 AC420K9.5253.180.4AC420K9.525
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41323195SPMN120312 AC420K12.73.181.2AC420K12.7
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41323064SPMN0903049.5253.180.4AC410K9.525
8,000
取扱い終了
41323082SPMN090308 AC420K9.5253.180.8AC420K9.525
11,300
取扱い終了
返品不可
41323091SPMN0903089.5253.180.8AC410K9.525
8,000
取扱い終了
41323116SPMN120304 AC420K12.73.180.4AC420K12.7
13,700
取扱い終了
返品不可
41323125SPMN12030412.73.180.4AC410K12.7
9,600
取扱い終了
41323143SPMN120308 AC420K12.73.180.8AC420K12.7
13,700
取扱い終了
返品不可
41323152SPMN12030812.73.180.8AC410K12.7
9,600
取扱い終了
41323222SPMN12031212.73.181.2AC410K12.7
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41323055SPMN090304 AC420K64320168SPMN090304 AC4125KSPMN090304 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64320168スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41323195SPMN120312 AC420K64321699SPMN120312 AC4125KSPMN120312 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64321699スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41323116
2017-01-07
用途: 鋼材の面取り

ハンドベベラーに、使いました。純正品の、チップに、比べても、耐久性は、変わらないと思います。
12ピース使うため、最初に2[20ピース]セット購入することになりますが、それでも、純正品より、安価でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする