住友電工ハードメタル
チップ SPMT
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
7.94
9.525
12.7
厚さ(mm)
3.18
3.97
4.76
材質
ACK300
ACP200
ACP300
ACZ350
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41323502
SPMT070308 ACZ350
7.94
3.18
ACZ350
7.94
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41323511
SPMT070308 ACK300
7.94
3.18
ACK300
7.94
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41323527
SPMT070308 ACP200
7.94
3.18
ACP200
7.94
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41323536
SPMT070308 ACP300
7.94
3.18
ACP300
7.94
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41323755
SPMT09T308 ACK300
9.525
3.97
ACK300
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41323764
SPMT09T308 ACP200
9.525
3.97
ACP200
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41323773
SPMT09T308 ACP300
9.525
3.97
ACP300
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41323782
SPMT09T308 ACZ350
9.525
3.97
ACZ350
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41323807
SPMT120408 ACK300
12.7
4.76
ACK300
12.7
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41323816
SPMT120408 ACP200
12.7
4.76
ACP200
12.7
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41323825
SPMT120408 ACP300
12.7
4.76
ACP300
12.7
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください