曜日別特売

チップ T-2NU-DNGA

チップ T-2NU-DNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323931T-2NU-DNGA150404 BN20002.50.4BN2000
58,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
41323947T-2NU-DNGA150408 BN3502.10.8BN350
58,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
41323965T-2NU-DNGA150408 BN20002.10.8BN2000
58,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
41323956T-2NU-DNGA150408 BN7002.10.8BN700
56,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする