住友電工ハードメタル
チップ T-2NU-SNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41323974
T-2NU-SNGA120404 BN2000
2.5
0.4
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
41323983
T-2NU-SNGA120408 BN2000
2.3
0.8
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
41323992
T-2NU-SNGA120412 BN2000
2.1
1.2
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください