住友電工ハードメタル
チップ T-2NU-VNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41324001
T-2NU-VNGA160404 BN2000
2.8
0.4
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
41324017
T-2NU-VNGA160408 BN2000
2
0.8
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください