チップ T-NU-CCGW

チップ T-NU-CCGW - 住友電工ハードメタルチップ T-NU-CCGW - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41337694T-NU-CCGW060202 BN20002.380.2
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41337703T-NU-CCGW060204 BN20002.380.4
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41337712T-NU-CCGW09T302 BN20003.970.2
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41337721T-NU-CCGW09T304 BN20003.970.4
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする