チップ T-NU-DCGW

チップ T-NU-DCGW - 住友電工ハードメタルチップ T-NU-DCGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41337825T-NU-DCGW070202 BN20002.72.380.2
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41337834T-NU-DCGW070204 BN20002.52.380.4
42,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
41337843T-NU-DCGW11T302 BN20002.73.970.2
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41337852T-NU-DCGW11T304 BN20002.53.970.4
42,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする