住友電工ハードメタル
チップ T-NU-SPGN
形状
正方形90°
材質
BN2000
チップブレーカ
なし
穴の有無
なし
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
2.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41337965
T-NU-SPGN090304 BN2000
9.525
3.18
0.4
¥
42,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
41337974
T-NU-SPGN090308 BN2000
9.525
3.18
0.8
¥
42,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください