ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。



バイクなどのアルミ箇所を磨くのに色々試しましたが、これは使い易く匂いも悪くないです、研磨は簡単ですがふき取りにコツが必要なのは仕方ないですね、私は軽く拭き上げたらグラスターゾルで拭き上げます。
20年近く愛用しています。シリンダー、ピストンなどの、表面処理に活躍しています。
下手なコンパウンドでスポークを磨くと、メッキを剥がしてしまい、数ヶ月でかえって錆だらけになってしまいます。その点、本品はピカピカになるだけでなく、水をかけても錆ません。
かなり痛んだメッキバンパーに使用しました。
グラインダーにフェルトバフであきらめていたバンパーが綺麗に復活しました、次はドアノブなどを綺麗にしていきます。不満点はボトルにありますプラスチック容器の肉厚が薄く握っただけでドバッと出てしまう事ですね。
正直な感想、下地つくりや磨き方の腕次第かな。
商品自体は良いとおもう。
非常に良く光ります。
使うウエスは柔らかいものを使うとよいです。
以前は小さな口の中蓋がありましたが、今は無く、布に取る時に多く出てしまう事があります。
今回で3本目です。
匂いも刺激臭ではなく、甘い系の香りです。
知人より、凄く良いと聞いたので試しに使用してみました。凄くとは思いませんでしたが、そこそこは良いとは思います。値段対効果で言うと大満足とまで行きません。最終的には、
電動工具を使用して仕上げました。※使用方法の記載を具体的に記載した方が販売効果は有ると思います。