エラストマーやわらか抗菌まな板

エラストマーやわらか抗菌まな板 - 三洋化成エラストマーやわらか抗菌まな板 - 三洋化成

素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。
従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。
まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。
安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。

ホワイト材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー厚さ(mm)13耐熱温度(℃)70再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205238EKW-M220×3500.92M
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17205247EKW-L250×4101.23L
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする