SOTO MUKAストーブ

SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー SOTO MUKAストーブ 新富士バーナー
(3件のレビュー)

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。

用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。 付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット 材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ 質量(g)327 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時) 使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000] 使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用) 内容量1個
注意
※自動車用ハイオクガソリンはご使用できません。レギュラーガソリンをご使用ください。
※燃料ボトルは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17206403 SOD-371
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17206403
2020-01-20
用途:
キャンプ、災害時
株式会社テックMA 様 (製造業)

国産製品である、という以上に作りの良さが判る出来映え。保守パーツも揃っているので安心出来る。

対象商品:
17206403
2019-12-02
用途:
屋外での煮炊き
農・林・水産業

初期加圧が適正かどうか見やすい。生ガスの燃え上がりに悩まされることが少ない。
当面ホワイトガソリンの使用だが、約20時間使用したのちも燃料ノズルのつまり減少はない。

対象商品:
17206403
2016-08-27
用途:
登山

高火力で使いやすく軽量でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする