SOTO 虫の寄りにくいランタンケースセット
SOTOブランドの虫の寄りにくい3つの効果で対策は万全。パワーブースター標準装備し、ドロップダウンを防ぎ、安定した光量を得ることもできます。
用途キャンプ、アウトドア、ガスランタン、照明、キャンプ用品として。
材質(本体ケース)樹脂、(ハーフスクリーンカラーホヤ)耐熱ガラス、(ヘッドカバー)スチール<耐熱塗装>、(燃焼塔・フレーム材質)ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×375(使用時)、136×225(収納時)
本体質量(kg)1.3
使用燃料経済的なカセットガス
照度(Lx)660(ST-760使用時)、550(ST-700使用時)
点火方式圧電
使用時間(時間)約3(ボンベ1本)
内容量1個