豊稔企販
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし
(1件のレビュー)
用途
鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り
トラスコ品番
406-7169
材質
420jⅡ
幅(mm)
140
奥行(mm)
650
刃渡り(mm)
360
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273614
A-5665
1丁
¥
28,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17208162
A-5665
1個
¥
17,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください