三菱マテリアル
チップ TPEW
(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削
用途
鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です
材質
MB710
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7.94
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06190387
TPEW1303ZPTR2 MB710
¥
8,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
CBN焼結体
参考になった