第一機材
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質
(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
内容量
1台
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
全7種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
700
800
900
1000
1100
1200
1250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法S4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17045157
BH-7SL
700
650
692
734
700
650
692
734
¥
112,900
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045166
BH-7SL
800
750
792
834
800
750
792
834
¥
134,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045175
BH-7SL
900
850
892
934
900
850
892
934
¥
152,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045184
BH-7SL
1000
950
992
1034
1000
950
992
1034
¥
167,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045193
BH-7SL
1100
1050
1092
1134
1100
1050
1092
1134
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045202
BH-7SL
1200
1150
591
1234
600
550
592
634
¥
148,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17045218
BH-7SL
1250
1200
616
1284
650
600
642
684
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください