カーペットローラー スタンダード
便利なハンディータイプのカーペットローラー。テープは切り取りやすいミシン目仕様。
適合テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
巻数90
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
材質(テープ)粘着加工紙(ミシン目付)
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(アーム)PP
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
内容量1セット
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※カーペット以外に使用しないようにしてください。※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17159835 | MS160-90 | 46234906 | - |
|
カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 | モノタロウ | 1個 | ¥289 税込¥318 | 本体はそのままで斜めカット粘着テープに切替えた商品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17159835
2023-12-18
- 用途:
- 車両のシート掃除に。
ピデスアート 様
(製造業)
シートに付着したペットの毛などの掃除に使用。
ゴミが取れて綺麗にはなるのですが
めくる時に破れたり2~3枚一緒に捲れたりでやや使いにくいです。
別売りの詰め替え用も買いましたのでそちらに期待します。
- 対象商品:
- 17159835
2023-12-06
- 用途:
- 床のゴミ取り用
北総軽貨 様
(運輸・通信業)
他の方のレビューを見て購入を決めました。100均の物よりシャフトが太くて、力を入れてもたわみにくいです。
- 対象商品:
- 17159835
2023-12-07
- 用途:
- 掃除に
製造業
ちょっとしたホコリ等汚れに使用。
コスパは良いのですが、テープが剥がしにくいのが難点です。
毎回、カッターナイフで、コリコリ剥がしています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 交換用のテープの取り扱いございますでしょうか。
- 回答:
- 下記商品となります。
モノタロウ カーペットローラー詰替用粘着テープ
注文コード 17159853 品番 M160-90(S)
内容量 1パック(3本)
https://www.monotaro.com/p/1715/9853/
2021-10-26
- 質問:
- RoHS2対応でしょうか。
- 回答:
- 対応しておりません。
2021-10-26
- 質問:
- こちらの商品のテープが黒色の商品は取り扱いございますでしょうか。
- 回答:
- 取り扱いございません。
2021-10-26