ビクーニャフィール3色ボールペン 0.7
超低粘度インキ「ビクーニャインキ」を搭載したなめらか油性ボールペン。
どこまでも書き続けたくなるなめらかな書き味を実現しました。
書いた瞬間を軽やかさを可能にするこの潤滑剤は、インクを潤沢にボールに運ぶ働きを担っています。
最もよく使う黒インキは黒味が深くテカリが少ない純粋な”黒”を実現。くっきり鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
コイルスプリングを使用したバインダー構造採用のクリップは耐久性に優れ、厚みのある書類にも軽いタッチで挟めます。
ペントップにイヤホンジャックアクセサリーが取り付けできるので、簡単に自分オリジナルのボールペンにカスタマイズできます。
インク色黒・青・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
インクビクーニャインキ
色数3色
内容量1本
商品説明動画
Feel(フィール)
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07