イスカル
チップ DNGX-T
形状
ひし形55°
材質
IS8
チップブレーカ
-
穴の有無
-
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40645017
DNGX 150716T IS8
12.7
7.94
1.6
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645001
DNGX 150712T
12.7
7.94
1.2
¥
21,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください