チップ NP-VBGT-F

チップ NP-VBGT-F - 三菱マテリアル
形状ひし形35°材質MD220チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58644835NP-VBGT1103V5R-F MD2206.353.180.05
6,840
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58644844NP-VBGT110301R-F MD2206.353.180.1
6,840
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58644853NP-VBGT110302R-F MD2206.353.180.2
6,840
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58644862NP-VBGT110304R-F MD2206.353.180.4
6,840
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする