三菱マテリアル
チップ NP-VCGT-F
形状
ひし形35°
材質
MD220
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58644871
NP-VCGT0802V5R-F MD220
4.76
2.38
0.05
8.3
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644887
NP-VCGT080201R-F MD220
4.76
2.38
0.1
8.3
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644896
NP-VCGT080202R-F MD220
4.76
2.38
0.2
8.3
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644905
NP-VCGT080204R-F MD220
4.76
2.38
0.4
8.3
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58644914
NP-VCGT1103V5R-F MD220
6.35
3.18
0.05
11.2
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644923
NP-VCGT110301R-F MD220
6.35
3.18
0.1
11.2
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644932
NP-VCGT110302R-F MD220
6.35
3.18
0.2
11.2
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58644941
NP-VCGT110304R-F MD220
6.35
3.18
0.4
11.2
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください