チップ RCGT-AZ

チップ RCGT-AZ - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質HTI10形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58670421RCGT0803M0-AZ HTI1083.18
19,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58670437RCGT10T3M0-AZ HTI10103.97
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする