錦産業
クッション 極 ブラック ネック
新設計!
立体設計と優れたクッション性でロングドライブに最適です。
首用・腰用・お尻用を組み合わせればさらに快適!!
タイプ
ネッククッション
色
ブラック
材質
表面:ポリエステン、中身:低反発ウレタン(竹炭練込)
適合サイズ
約27×23cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17083167
KI-3271
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください