カーペットタイルNT700Neo(ケース売り)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号E 2120120
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.5
タイプベーシック
寸法(cm)50×50
機能防炎、制電、防汚性、重歩行、JIS適合品、学校用カーペット文教施設協会推奨品
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
JIS規格取得QT0508004
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×8.8ST
推奨接着剤ベンリダインGT・NTR
内容量1箱(20枚)
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13