JAPPYマーカー

JAPPYマーカー JAPPY

乾燥しにくい油性インキ。キャップを閉め忘れても8時間OK。
速乾性があり、鮮やかに長くかけます。
作業現場にふさわしいタフなマーカーです。
作業性がよくプロ職人向けのマーカーです。

用途建築資材・工業資材へのマーキング用。 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 仕様工業用油性 適合材ポリプロピレン(PP製)、塩ビ製品、アルミ板、ガラス、スレート板、木材、プラスチック製、石膏ボード、コンクリート製、鉄板、段ボール インク油性インキ 線の太さ中字 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17160334 PK-M-IB#49
オープン
 
 
取扱い終了
17160343 PK-M-IB#19
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする