KITZ(キッツ)
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)
仕様
逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)
寸法H(mm)
51
規格
面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃~80℃の冷温水)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
T形
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17095968
S25N-15A
15
1/2
¥
4,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17095977
S25N-20A
20
3/4
¥
4,990
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材