フジグラス粒剤17

フジグラス粒剤17 日本農薬

ノビエの2.5葉期まで使用可能な初・中期一発処理剤です。
ノビエ効果の高いエスプロカルブと一年生、多年生の広葉雑草およびカヤツリグサ科雑草に高い効果を示すベンスルフロンメチルを混合した2成分の除草剤です。

剤形粒剤 適合場所水稲 成分エスプロカルブ7.0%、ベンスルフロンメチル0.17% 性状淡褐色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)17025 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1袋(3kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17096336 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする