曜日別特売

ビームプリンス粒剤

ビームプリンス粒剤 - 日産化学
(1件のレビュー)

葉いもち、水田初期~中期の主要害虫を同時に防除できます。
ウンカ類をはじめコブノメイガ、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシなど多くの主要害虫といもち病に対し、すぐれた効果を発揮します。
安定した効果が長期間持続します。

種別殺虫殺菌剤有効成分フィプロニル1.0%、トリシクラゾール4.0%性状黄赤色細粒適合作物稲(箱育苗)農林水産省登録第(号)23257適合病害虫ウンカ類、イネアザミウマ、いもち病、イネドロオイムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類、イネミズゾウムシ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17096388-
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17096388
2017-04-05
用途: 水稲のさくずけ箱に使います
有限会社並木不動産業

まだ仕様していません。一ヶ月後に使用します(五月連休です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする