充電式インパルス ライトタイプ 単4形
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)11
本数2
バッテリー容量(mAh)550
内容量1パック(2本)
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07