曜日別特売

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440 - 積水樹脂

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。

用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)2440幅(mm)1220シリーズハイエースバン質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3内容量1ケース(5枚)
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
パネル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17163913HAC-1122024403クリヤーシルバー
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163922HAM-03122024403メタリックブロンズ
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163938HA-019122024403オフホワイト
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163947HA-07122024403ブラック
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163965HA-015122024403ステン
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163974HA-013122024403ピュアシルバー
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17163956HA-035122024403Yブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする