曜日別特売

チップ CNMM-HZ

チップ CNMM-HZ - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37375852CNMM120408-HZ UE602012.94.760.812.7
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375861CNMM120412-HZ UE602012.94.761.212.7
18,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
37375877CNMM160616-HZ UE602016.16.351.615.875
22,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
37375886CNMM190612-HZ UE602019.36.351.219.05
29,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
37375904CNMM190616-HZ UE602019.36.351.619.05
29,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
58658327CNMM190612-HZ UH640019.36.351.219.05
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58658442CNMM190616-HZ UH640019.36.351.619.05
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06562876CNMM160612-HZ UE602016.16.351.215.875
22,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
58658065CNMM120408-HZ UE611012.94.760.812.7
18,400
取扱い終了
返品不可
58658083CNMM120408-HZ12.94.760.812.7
14,200
取扱い終了
58658074CNMM120408-HZ12.94.760.812.7
14,200
取扱い終了
58658092CNMM120412-HZ UE611012.94.761.212.7
18,400
取扱い終了
返品不可
58658117CNMM120412-HZ12.94.761.212.7
14,200
取扱い終了
58658101CNMM120412-HZ12.94.761.212.7
14,200
取扱い終了
58658162CNMM160612-HZ UE611016.16.351.215.875
22,500
取扱い終了
返品不可
58658187CNMM160612-HZ16.16.351.215.875
17,400
取扱い終了
58658153CNMM160612-HZ16.16.351.215.875
17,400
取扱い終了
58658171CNMM160612-HZ16.16.351.215.875
17,400
取扱い終了
58658223CNMM160616-HZ UE611016.16.351.615.875
22,500
取扱い終了
返品不可
58658241CNMM160616-HZ16.16.351.615.875
17,400
取扱い終了
58658232CNMM160616-HZ16.16.351.615.875
17,400
取扱い終了
58658311CNMM190612-HZ UE611019.36.351.219.05
29,000
取扱い終了
返品不可
58658345CNMM190612-HZ19.36.351.219.05
22,400
取扱い終了
58658336CNMM190612-HZ19.36.351.219.05
22,400
取扱い終了
58658433CNMM190616-HZ UE611019.36.351.619.05
29,000
取扱い終了
返品不可
58658467CNMM190616-HZ19.36.351.619.05
22,400
取扱い終了
58658451CNMM190616-HZ19.36.351.619.05
22,400
取扱い終了
58658573CNMM190624-HZ19.36.352.419.05
22,400
取扱い終了
58658582CNMM190624-HZ19.36.352.419.05
22,400
取扱い終了
58658564CNMM190624-HZ19.36.352.419.05
22,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする