曜日別特売

チップ DNMG-FH

チップ DNMG-FH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48958865DNMG150404-FH MP30254.760.4
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48958971DNMG150408-FH MP30254.760.8
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48959145DNMG150602-FH MP30256.350.2
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48959163DNMG150604-FH MP30256.350.4
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48959242DNMG150608-FH MP30256.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48958831DNMG150402-FH MP30254.760.2
15,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする