曜日別特売

チップ DCMT-SV

チップ DCMT-SV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37381224DCMT070204-SV VP15TF7.82.380.4662-0264VP15TF
10,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381242DCMT070208-SV VP15TF7.82.380.8662-0329VP15TF
10,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
37381267DCMT11T302-SV VP15TF11.63.970.2662-0388VP15TF
14,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
37381294DCMT11T308-SV VP15TF11.63.970.8662-0558VP15TF
14,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375931DCMT070208-SV UE61107.82.380.8656-5131UE6110
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37375956DCMT11T302-SV UE611011.63.970.2656-5166UE6110
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする